Beli combination plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp52.900

  2. MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp31.900

    MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
  3. KRISBOW Combination Pliers Insulated (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Combination Pliers Insulated (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Type: Insulated Combination Plier
    • Size (inch): 7
    • Dimensions (mm): 180x75x20
  4. PROTO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp909.900

    PROTO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    - Adjusting set screw allows fast, precise cutting and prevents cutting edges from damaging each other. - Coil spring for reduced hand fatigue. - Induction hardened cutting edges. - Plastisol grips for added comfort
    atribut:
    • Plier Type: Diagonal Cutting Pliers
    • Cut Profile: Flush
    • Handle Color: Red
    • Plier Material: Steel
    • Additional Tool Functions: Wire Cutter
    • Grip Material: Plastisol
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Tether Ready: Yes
  5. PRO-QUIP Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp57.900

    PRO-QUIP Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    atribut:
    • Material: Cr-V
    • Coating: Black Oxide
  6. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  7. Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp57.900

  8. KYOTO TOOL (KTC) Combination Pliers with Soft Grip (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp379.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Pliers with Soft Grip (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version tool
    atribut:
    • Dimensions t1 (mm): 11
    • Dimensions t2 (mm): 16
  9. TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
  10. Tsunoda Strong Cutting Pliers JIS Blade with 1 Hole Spring (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Tsunoda Strong Cutting Pliers JIS Blade with 1 Hole Spring (Tang Potong)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 162
    • Cutting Capacity Soft Iron Wire (mm): φ2.0
    • Cutting Capacity Stainless Steel (mm): φ1.6
    • Cutting Capacity Iron Wire (mm): φ1.2
    • Cutting Capacity Copper Wire (mm): φ3.2
    • Material: Carbon Steel for Machine Structure
  11. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  12. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  13. D-Xplore Combination Pliers Gg Fiber (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp76.900

    D-Xplore Combination Pliers Gg Fiber (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Handle Material: Fiber
    • Head Material: Carbon Steel
  14. TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • A: 42mm
    • Cutting Performance: Φ3.0mm
    • Total Length: 165mm
    • Thickness: 9.4mm
  15. JETECH TOOL Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp169.900

    JETECH TOOL Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Jetech Holding Tools Pliers are made of 60 Chrome-Vanadium alloy steel material which enable high hardness and high tenacity. And dual colored handles made of elastic plastic material for comfortable and strong hand gripping.
  16. M10 Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp109.900

    M10 Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Made of chrome vanadium steel, nickel plated.
  17. FACOM Modular Plier Set (Tang Set)
    Mulai

    Rp4.299.900

    FACOM Modular Plier Set (Tang Set)
    atribut:
    • Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
Daftar Harga combination plier Terbaru October 2026
Kenmaster Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp52.900
MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp31.900
STANHAFT Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp299.900
KRISBOW Combination Pliers Insulated (Tang Jepit Kombinasi)Rp249.900
PROTO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp909.900
PRO-QUIP Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp57.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp1.699.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)Rp57.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination Pliers with Soft Grip (Tang Jepit Kombinasi)Rp379.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)